Beli distributor kardus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SP SCIENCEWARE Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Kardus (Trash Bin)
    Mulai

    Rp2.599.900

    SP SCIENCEWARE Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Kardus (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Fiberboard and cardboard recycling bins are disposable containers used for collecting recyclable materials at trade shows and events. They are also used in labs or other facilities for containing broken glass. They are constructed of corrugated fiberboard or cardboard and can be recycled when full.
    atribut:
    • UNSPSC: 47121702
    • Color: White
    • Container Markings: Glass Disposal
    • Container Mounting Style: Free-Standing
    • Container Shape: Square
    • For Recyclable Material: Glass
    • Material Grouping: Cardboard
    • Mobility: Stationary
    • Number of Openings: 1
    • Specific Container Material: Cardboard
    • Top Type: Flat with Top Opening
  2. WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Mulai

    Rp8.399.900

    WIRAPAX Semi Auto Strapping Machine
    Deskripsi:
    Semi Auto Strapping Machine TP-8022 Mesin Strapping  adalah salah satu jenis mesin kemasan yang membuat packing kardus jadi lebih mudah dibawa dan kuat digenggam. Mesin ini mempunyai pola kerja packing dengan metode strapp/tali yang nantinya bisa mengikat keseluruhan bagian pada kardus. Tali yang mengikat kardus atau carton ini memiliki sifat yang kuat, sehingga dapat dipastikan andal saat proses pengangkatan. Mesin ini memang digunakan untuk melapisi kemasan karton. Pelapisan tersebut bertujuan agar kemasan karton tidak mudah terbuka apabila akan diangkat oleh benda berat atau ditarik oleh katrol sekali pun. Penggunaan mesin ini juga bertujuan untuk menjaga keamanan produk saat proses pengiriman ke berbagai distributor. Semi Auto Strapping Machine TP-8022 . Semi Auto Strapping Machine TP-8022 ini bertenaga daya listrik 660 Watt. Serta strapping speed 1.5 second /strap, Volume (LxWxH) 895 x 565 x  720-870 mm. Juga memiliki bobot mesin 85 kg. Segera hubungi kami untuk jenis & tipe mesin yang anda cari. Keunggulannya: High engineering standard and simple design Easy operation, simple maintenance Hinged stainless steel top plate Mechanical outside tension control Rigid castors with brake Energy efficient, motor only runs as needed Reliable P.C. Board control Affordable for every budget   Mesin Terkait – Semi Auto Strapping TP-8021
  3. ORBIS Bulk Container
    Mulai

    Rp12.999.900

    ORBIS Bulk Container
    Deskripsi:
    These lightweight collapsible plastic bulk containers are durable and resist corrosion, dents, and damage from ultraviolet light (UV). They fold down, can be stacked when not in use to save space, and are commonly used in shipping, manufacturing, and warehouses.
    atribut:
    • Collapsible: Yes
    • Container Wall Type: Solid
    • Fork Entry: 4-Way Entry
    • Fork Pockets: Yes
    • Includes Lid: No
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 120
    • Minimum Ambient Temperature (°F): 0 (zero)
    • Mobility: Stationary
    • Shape: Rectangular
  4. MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    The standard head on these angle grinders is sized for material removal and cutting on surfaces without tight angles and corners. Their barrel grip positions the user's hand close just behind the grinder head to maintain control for detailed work and during one-handed use.
  5. BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic Press
    Mulai

    Rp76.999.900

    BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic Press
    atribut:
    • UNSPSC: 27121502
    • Application: Pressing
    • Base Length (inch): 44
    • Base Width (inch): 24
    • Frame Type: H-Frame
    • Material - Machining: Steel
    • Pump: Yes
    • Pump Type : Air
  6. BUBBLE WRAP Bubble Wrap Roll for General Use (Plastik Gelembung)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BUBBLE WRAP Bubble Wrap Roll for General Use (Plastik Gelembung)
    Deskripsi:
    Standard bubble rolls are long lengths of flexible plastic material with regularly spaced, uniform air pockets. The air pockets cushion and protect items when packaged for shipping. These rolls are ideal for e-commerce companies that must pack and ship lightweight or midweight items without sharp corners.
    atribut:
    • UNSPSC: 24141601
    • Bubble Roll Type: Standard
    • Color: Clear
  7. QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bin Divider
    Mulai

    Rp109.900

    QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bin Divider
    Deskripsi:
    These dividers fit into the interior grooves of ESD static-control hanging and stacking bins to create separate compartments within the bin. They're made of a conductive material that dissipates static energy, and are used to store and organize sensitive electrical equipment like computer chips, transistors, and light-emitting diodes (LED).
    atribut:
    • Material: Plastic
  8. DAKE CORPORATION Hydraulic Press
    Mulai

    Rp19.999.900

    DAKE CORPORATION Hydraulic Press
    Deskripsi:
    Class X No-Go (Minus) plug and pin gauges are used to perform Go/No-Go tolerance tests on bores and holes. They are also used to calibrate equipment and to gauge parts directly. These gauges come with a short-form certificate of accuracy traceable to NIST that confirms they are within specs. This table contains gauges up to 0.0750 in diameter.
    atribut:
    • UNSPSC: 27121502
    • Adjustable Bed: Yes
    • Frame Type: H-Frame
Daftar Harga distributor kardus Terbaru October 2026
SP SCIENCEWARE Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Kardus (Trash Bin)Rp2.599.900
WIRAPAX Semi Auto Strapping MachineRp8.399.900
ORBIS Bulk ContainerRp12.999.900
MILWAUKEE Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.699.900
BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic PressRp76.999.900
BUBBLE WRAP Bubble Wrap Roll for General Use (Plastik Gelembung)Rp2.399.900
QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bin DividerRp109.900
DAKE CORPORATION Hydraulic PressRp19.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)